Beli Baut Mur Baja 8.8 1 4x1 3 4inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 1 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 3/8x3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 3/8
- Length (inch): 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 16
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 3/8x1inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 3/8
- Length (inch): 1
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 16
- Diameter: 5/16inch
- Size: (5/16inch x 25,4 mm)
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x1 3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 1 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x3/4inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 3/4
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M8x45mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M8(5/16 inch x 1 3/4)
- Length (mm): 45
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 1.25
- Length (inch): 1.765625
- Diameter: 5/16 inch
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M6x45mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M6(15/64 inch x 1 3/4)
- Length (mm): 45
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 1.0
- Length (inch): 1.765625
- Diameter: 15/64 inch
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8inch Half Drat Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M12(15/32inch x 63/64inch)
- Length (mm): 25
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
- Length (inch): 63/64
- Diameter: 15/32inch
Daftar Harga Baut Mur Baja 8.8 1 4x1 3 4inch Terbaru March 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur) | Rp33.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x1 3/4inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp439.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x3/4inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp309.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 3/8x3/4inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp439.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 3/8x1inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp459.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x1 3/4inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp439.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)

/l2P104629758-2.jpg)

/q2P105455938-2.jpg)
/ovP105455895-2.jpg)
/0yP105456034-2.jpg)
/17P105456043-2.jpg)
/rkP105455992-2.jpg)

/qkP105455956-2.jpg)

/kvP103636751-5.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)

/8vP105454319-1.jpg)

/6eP105454230-1.jpg)
/1pP105456061-1.jpg)